Interno rivestito in gomma caucciù
Non è necessario l’utilizzo di un sigillante
Interno rivestito in gomma caucciù
Non è necessario l’utilizzo di un sigillante
| Tipologia | Collari |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Powerknopf, Standardfix |
| Collari | Refrigerazione |
| Materiale | Zincato |
| Diametro | Spessore isolamento | Larghezza isolante | Filettatura di collegamento | |
|---|---|---|---|---|
| 17,2 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 18 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 21,3 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 22 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 26,7 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 28 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 33,7 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 35 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 42,4 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 48,3 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 54 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 57 mm | 30 mm | 40 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 60,3 mm | 30 mm | 50 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 63,5 mm | 30 mm | 50 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 70 mm | 30 mm | 50 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 76,1 mm | 30 mm | 50 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 88,9 mm | 30 mm | 50 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 108 mm | 40 mm | 60 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 114,3 mm | 40 mm | 60 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 133 mm | 40 mm | 60 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 139,7 mm | 40 mm | 60 mm | 1/2 poll., M8, M10 | vai al prodotto |
| 159 mm | 40 mm | 60 mm | 1/2 poll., M12 | vai al prodotto |
| 168,3 mm | 40 mm | 60 mm | 1/2 poll., M12 | vai al prodotto |
| 204 mm | 60 mm | 100 mm | 3/4 poll., M16 | vai al prodotto |
| 219,1 mm | 60 mm | 100 mm | 3/4 poll., M16 | vai al prodotto |