Skip to main content

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° con 4 fori tondi

COD: 31148001040105 Categoria:

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Connessioni angolari

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

Per profilato Larghezza lato Spessore Diametro foro rotondo
36 x 36 mm 35 mm 4 mm 11 mm vai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 40 mm 6 mm 13 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM