- Interno giallo lavorato meccanicamente secondo D.M. 174
- Rotazione semplice con bloccaggio allineato a tenuta
- Bloccaggio automatico in posizione di lavoro
- Nessuna sigillatura richiesta
- Derivazioni: 3/4” Eurokonus
Würth Italia
Gamma | Idrico-sanitario PRINETO |
---|---|
Tipologia | Collettori |
Questo prodotto è presente anche:
Lunghezza | Numero collegamenti | Peso prodotto (per pezzo) | |
---|---|---|---|
90 mm | 2 PZ | 180 g | vai al prodotto |
131 mm | 3 PZ | 265 g | vai al prodotto |
171 mm | 4 PZ | 350 g | vai al prodotto |