Skip to main content

Collettore di acqua fredda

COD: 31148002330304 Categoria:
  • Con regolazione manuale
  • Interno giallo lavorato meccanicamente secondo D.M. 174
  • Rotazione semplice con bloccaggio allineato a tenuta
  • Bloccaggio automatico in posizione di lavoro
  • Nessuna sigillatura richiesta
  • Derivazione: 3/4″ Eurokonus

Informazioni aggiuntive

Gamma

Idrico-sanitario PRINETO

Tipologia

Collettori

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Filettatura di collegamento Numero collegamenti Peso prodotto (per pezzo)
90 mm FM 3/4 poll., FF 3/4 poll. Euro conica 2 PZ 195 g vai al prodotto
130 mm FM 3/4 poll., FF 3/4 poll. 3 PZ 440 g vai al prodotto
170 mm FM 3/4 poll., FF 3/4 poll. 4 PZ 580 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM