Skip to main content

Cronotermostato digitale settimanale da incasso

COD: 31148002440422 Categoria:
  • Molto preciso ed affidabile
  • Elegante applicazione a filo placca
  • Estraibile dalla base per facilitare la programmazione o sostituzione batterie
  • Display retroilluminato per una comoda lettura di tutti i dati
  • Possibilità di comando via telefono
  • Installazione da incasso su scatola tipo 503 (scatola a 3 moduli)
  • Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
  • 3 livelli di temperatura impostabili (comfort/ridotto/off-antigelo) ogni ½ ora nell’arco delle 24 ore
  • Completo di batterie e di supporti ed adattatori per l’adeguamento alle diverse placche
  • Placca non fornita
Indicazione

Compatibile con le molteplici placche di rifinitura presenti sul mercato: BTICINO, VIMAR, GEWISS, AVE, SIEMENS, LEGRAND, MASTER

Informazioni aggiuntive

Gamma

Termoregolazione

Documenti

  • Istruzioni d’uso cronotermostato digitale settimanale da incasso visualizza

Disegni

  • Dettaglio prodotto – disegno tecnico visualizza

Voci di computo

Classe di protezione IP Colore
IP 30 Bianco segnale RAL 9003 vai al prodotto
Grigio antracite RAL 7016 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM