Skip to main content

Cronotermostato digitale giornaliero e settimanale

COD: 31148002440457 Categoria:
  • Un unico dispositivo per controllare siala programmazione giornaliera che settimanale
  • Molto preciso ed affidabile
  • Dotato di pratica manopola e tasti multifunzione per l’impostazione delle temperature e degli orari
  • Ampio display retroilluminato per una comoda lettura di tutti i dati
  • Adatto al controllo di impianti di riscaldamento e raffrescamento tramite un’uscita a relè con contatti in scambio (C, NC, NO)
  • Completo di batterie e di kit di fissaggio a parete
  • La regolazione della temperatura ambiente avviene su due livelli: Comfort e Riduzione (in accordo con il programma orario impostato)
  • La minima temperatura impostabile è +0,5°C (antigelo)
  • Predisposizione per sonda remota
  • Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
  • 3 livelli di temperatura impostabili (comfort/ridotto/off -antigelo) ogni ½ ora nell’arco delle 24 ore
  • Classe IV

Informazioni aggiuntive

Gamma

Termoregolazione

Documenti
  • Istruzioni rapide cronotermostato giornaliero settimanale visualizza
  • Istruzioni complete cronotermostato giornaliero settimanale visualizza


Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM