- Particolarmente adatto per il fissaggio di tronchetti filettati o barre filettate
- La forma particolare del dado permette l’inserimento in un qualsiasi punto del profilato
Würth Italia
| Tipologia | Sistemi di connessione |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Standardfix |
| Materiale | Zincato |
| Larghezza | Lunghezza | Tipo filettatura x diametro nominale | Peso prodotto (per pezzo) | |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 24 mm | M10 | 14,420 g | vai al prodotto |
| 24 mm | 16 mm | M8 | 13,925 g | vai al prodotto |