Distanziale per fissaggio su cappotto termico

Categoria:
  • Distanziale forato in PVC per fissaggi passanti attraverso pannelli isolanti (es. cappotto termico)
  • Il distanziale può essere tagliato a misura a seconda dello spessore del cappotto
  • Realizzato in materiale polimerico ad alta densità
  • Disponibile sia nella misura piccola per ancoranti M10 e M12, sia nella misura grande per ancoranti M16 e M20
  • Ogni pezzo corrisponde ad una barra di lunghezza 1000 mm
  • È possibile utilizzarlo in abbinamento ad una vasta gamma di sistemi di fissaggio (ancoranti chimici e meccanici)
  • Con un unico prodotto è possibile eseguire installazioni su qualsiasi spessore di cappotto termico
  • Permette di fare da contrasto tra il materiale di supporto e la piastra di ancoraggio durante il serraggio
  • Tutte le principali misure di ancorante (barra filettata o meccanico) sono coperte
  • È possibile acquistare sia la confezione da 3 barre che la barra singola da metro
Indicazione

E’ necessario seguire le istruzioni di posa dell’ancorante chimico o meccanico scelto

Questo prodotto è presente anche:
Diametro internoDiametro esterno
13 mm35 mmvai al prodotto
20 mm45 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM