Skip to main content

Elementi di giunzione per profilati VARIFIX® – C2C per profilato doppio 41/86

COD: 31148001041216 Categoria:

Con fori rotondi

Si adatta ai fori passanti del profilato doppio


Con certificato Cradle to Cradle®

  • L’assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per l’uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Elementi di giunzione profilo

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

Lunghezza Peso
500 mm 1170 g vai al prodotto
1000 mm 2340 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM