Skip to main content

Elemento fissaggio termin VARIFIX p/profili a C A4

COD: 31148001041403 Categoria:

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Staffe

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Inox

Questo prodotto è presente anche:

Per profilato Distanza fori 2 Larghezza asola Larghezza sezione orizzontale
36 x 36 mm 50 mm 9 mm 30 mm vai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm 55 mm 13 mm 35 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM