Skip to main content

Gancio per tegole piane Acciaio inossidabile A2

COD: 31141009030705 Categoria:

Compensazione in altezza fino a 25 mm

Le irregolarità del tetto sono facilmente compensate dal profilato

Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar

Ottima tenuta grazie all’ingranamento meccanico delle parti zigrinate

Completamente preassemblato

I profilati 39 x 37 mm, 47 x 37 mm, 60 x 37 mm possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio

La struttura di staffaggio non grava sulle tegole

  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,59 kN
  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,05 kN
  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,05 kN
Indicazione

Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa svasata ASSY 3.0 da 6 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Ganci per tegole

Materiale

Acciaio Inox

Voci di capitolato

Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Installazione su coperture visualizza


Dwg
  • DISEGNO TECNICO - GANCIO PER TEGOLE PIANE visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


DOWNLOAD DATI CAD / BIM