Gancio regolabile per tegole

Categoria:

Per il fissaggio di profilati Zebra SOLAR 39×37, 47×37, 60×37 e 70×44 in orizzontale (posa di pannelli in verticale) oppure in verticale (posa di pannelli in orizzontale)

Specialmente indicato per coppi

Regolabile in altezza tramite due asole

Per l’impiego con profilati Zebra utilizzare un angolo Solar

Dimensioni:

  • piastra base: 5 x 50 x 124 mm
  • piastra intermedia: 5 x 32 x 114 mm
  • piastra aggancio: 4 x 38 x 60 mm
  • piastra base con fori e asole Ø 9 mm

Premontato – completo di:

  • piastra base
  • piastra intermedia
  • piastra aggancio
  • viti a testa tonda, M10 x 30 mm, acciaio inox A2 2 pz
  • rondelle di sicurezza, M10 x 18 mm, acciaio inox A2 2 pz
  • dadi esagonali M10, acciaio inox A2 2 pz
Indicazione

3 viti ASSY 4.0 8×100 mm in acciaio inox A2 o barre filettate M8 con resina bicomponente

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM