Alluminio
Regolabile in verticale e orizzontale
- Altezza della staffa variabile nella zona delle tegole del tetto 40-51 mm
- Regolabile anche in orizzontale 75 mm
- Regolazione in altezza nella parte di aggancio col profilato Solar Fino a 20 mm
Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar
Ottima tenuta grazie all’ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Completamente preassemblato
I profilati Solari possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio.
Valori di carico massimo (la struttura di staffaggio non grava sulle tegole)
- Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN
- Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN
- Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN
Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa cilindrica bombata ASSYplus, 8 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi