Skip to main content

Gancio vario per tegole rialzate ZEBRA SOLAR

COD: 31141009030716 Categoria:
  • In alluminio (EN – AW 6082 T6)
  • Per il fissaggio di profilati in verticare e orizzontale
  • Gancio verticale con zigrinatura per un ottimo fissaggio tra profilati e gancio
  • Piastra zigrinata regolabile tra angolo e gancio base per un ottima tenuta
  • Regolabile in orizzontale e in verticale
  • Piastra base con fori per fissaggi Ø 10 mm e Ø 6 mm
  • Premontato
Indicazione

Fissaggio consigliato:

  • Viti Assy 3.0 6 x 100 mm in acciaio inox A2
  • o barre filettate M10 con resina bicomponente

Carichi massimi:

  • pressione perpendicolarmente all‘inclinazione del tetto: 1,05 kN ≈ 105 kg
  • ppressione parallelamente all‘inclinazione del tetto: 0,65 kN ≈ 65 kg
  • trazione perpendicolarmente all‘inclinazione del tetto: –0,75 kN ≈ –75 kg

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Ganci per tegole

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato

Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Installazione su coperture visualizza


Dwg
  • DISEGNO TECNICO - GANCIO VARIO PER TEGOLE RIALZATE visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


DOWNLOAD DATI CAD / BIM