- Per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil
- Abilitato secondo DVGW
Würth Italia
Gamma | Idrico-sanitario PRINETO |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Questo prodotto è presente anche:
Diametro attacco | Diametro attacco per tubo | Per tubi in plastica (Prineto) | Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo | |
---|---|---|---|---|
16 mm | DN.. 12.. | 18 mm | vai al prodotto | |
20 mm | DN.. 15.. | 17 mm | vai al prodotto | |
25 mm | DN.. 20.. | 18 mm | vai al prodotto | |
32 mm | DN.. 25.. | 18 mm | vai al prodotto | |
40 mm | DN.. 32.. | 24 mm | vai al prodotto | |
50 mm | DN.. 40.. | 30 mm | vai al prodotto | |
63 mm | DN.. 50.. | 35,5 mm | vai al prodotto |