- Per il collegamento di tubo PRINETO Stabil
Indicazione
* Superficie non stagnata per Art. 0878674033
* Superficie non stagnata per Art. 0878674033
Gamma | Idrico-sanitario PRINETO |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Questo prodotto è presente anche:
Diametro attacco per tubo | Per tubi in plastica (Prineto) | Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo | Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo 2 | |
---|---|---|---|---|
14 mm | DN.. 10.. | 14 mm | 14 mm | vai al prodotto |
16 mm | DN.. 12.. | 18 mm | 18 mm | vai al prodotto |
20 mm | DN.. 15.. | 21 mm | 21 mm | vai al prodotto |
25 mm | DN.. 20.. | 25,5 mm | 25,5 mm | vai al prodotto |
32 mm | DN.. 25.. | 30 mm | 30 mm | vai al prodotto |
40 mm | DN.. 32.. | 43 mm | 43 mm | vai al prodotto |
50 mm | DN.. 40.. | 48 mm | 48 mm | vai al prodotto |
63 mm | DN.. 50.. | 58,5 mm | 58,5 mm | vai al prodotto |