Skip to main content

Graffa centrale per moduli fotovoltaici con cornice

COD: 31141009030301 Categoria:
  • Un’unica graffa centrale adatta per quasi tutti i tipi di moduli
  • Completamente preassemblata: la graffa centrale può essere installata direttamente sui profilati senza alcun lavoro preparatorio.
Indicazione

Adatto a tutti i profilati ZEBRA®

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Graffe

Gamma

Zebra® solar

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Resistenze graffe

  • Resistenze di progetto graffa centrale visualizza

Dwg

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Per altezza modulo Distanza di presa tra i moduli Larghezza presa Superficie
36 – 50 mm 19 mm 40 mm Grezzo vai al prodotto
36 – 50 mm 19 mm 40 mm Anodizzato vai al prodotto
30 – 36 mm 19 mm 40 mm Grezzo vai al prodotto
30 – 36 mm 19 mm 50 mm Grezzo vai al prodotto
36 – 50 mm 50 mm Grezzo vai al prodotto
30 – 36 mm 50 mm Grezzo vai al prodotto
36 – 50 mm 50 mm Grezzo vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM