- Completamente preassemblata. Con perni di messa a terra per collegamento equipotenziale
 - Graffa di serraggio per pannelli da 30-46 mm di altezza della cornice
 - Sistema a scatto per un’installazione semplice e rapida
 
Würth Italia
| Tipologia | Graffe AeroMount  | 
		
|---|---|
| Gamma | AeroMount  | 
		
| Materiale | Alluminio  | 
		
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso prodotto (per pezzo) | |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 32,53 mm | 75 mm | 90 g | vai al prodotto | 
| 60 mm | 38,14 mm | 73 mm | 60 g | vai al prodotto |