Skip to main content

Morsetto terminale

COD: 31141009030310 Categoria:
Indicazione

Consultare la tabella riassuntiva per verificare la lunghezza delle viti adatta per l’altezza del modulo.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Graffe

Gamma

Standard

Materiale

Alluminio

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Per altezza modulo Larghezza presa Colore Materiale delle ganasce di serraggio
30 mm 70 mm Alluminio (materiale base) Alluminio vai al prodotto
32 mm vai al prodotto
34 mm vai al prodotto
35 mm vai al prodotto
38 mm vai al prodotto
40 mm vai al prodotto
42 mm vai al prodotto
45 mm vai al prodotto
50 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM