- La graffa terminale regolabile in altezza è adatta a quasi tutti i tipi di moduli
- La graffa terminale completamente preassemblata può essere agganciata direttamente sui profilati senza alcun lavoro preparatorio
Istruzioni


| Tipologia | Graffe |
|---|---|
| Gamma | Zebra® solar |
| Materiale | Alluminio |
Voci di capitolato
Resistenze graffe
Dwg
Modulo consulenza
| Larghezza presa | Superficie | Colore | Materiale delle ganasce di serraggio | |
|---|---|---|---|---|
| 35 mm | Grezzo | Color alluminio | vai al prodotto | |
| 35 mm | Lucido | Nero | vai al prodotto | |
| 50 mm | Grezzo | Color alluminio | Alluminio | vai al prodotto |
| 50 mm | Grezzo | Nero | Alluminio | vai al prodotto |