- Disponibile per i diametri di vite 6/8/10 mm
- Adatta per viti ASSY plus VG con testa cilindrica
Würth Italia
| Tipologia | Viti per legno |
|---|---|
| Applicazione | Varie e Accessori |
| Geometria | Dime di montaggio |
| Materiale | Peso | Per vite | |
|---|---|---|---|
| Acciaio / plastica | 316 g | ASSYplus VG, diametro testa cilindrica 6 mm | vai al prodotto |
| Acciaio | 317 g | ASSYplus VG, diametro testa cilindrica 8 mm | vai al prodotto |
| Acciaio | 284 g | ASSYplus VG, diametro testa cilindrica 10 mm | vai al prodotto |