Guida di montaggio laterale JB-D

Categoria:

Acciaio zincato per installazione di finestre regolabili in strutture murarie coibentate.

Sistematico, flessibile e sicuro

Il sistema di posa regolabile JB-D permette di installare i serramenti in modo sistematico, in conformità alle direttive RAL e con il trasferimento sicuro di tutti i carichi dinamici. Il sistema è regolabile in tre dimensioni per consentire una semplice compensazione delle tolleranze strutturali. Può essere installato a qualsiasi livello e regolato in base al profilo isotermico.


Prova di prestazioni

La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all’installazione di finestre e portoni.


Indicazione

  • Quando si utilizzano gli elementi di fissaggio, controllare le proprietà e le condizioni di tutte le mensole e le guide!
  • La capacità di carico deve sempre essere calcolata utilizzando 2 mensole! Panoramica della capacità di carico della placchetta di posa per finestre con le forze di compressione e di trazione

Area di applicazione



Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:
Descrizione tipoSporgenza maxForza di carico maxLunghezza
JB-D50/5-G-4050 mm600 N138 mmvai al prodotto
JB-D50/5-G6050 mm600 N138 mmvai al prodotto
JB-D150/10-G40150 mm300 N253 mmvai al prodotto
JB-D150/10-G40-AW75150 mm500 N253 mmvai al prodotto
JB-D150/10-G60150 mm300 N253 mmvai al prodotto
JB-D150/10-G60-AW75150 mm500 N253 mmvai al prodotto
JB-D50/10-G4050 mm1600 N138 mmvai al prodotto
JB-D50/10-G6050 mm1600 N138 mmvai al prodotto
JB-D100/10-G40100 mm750 N188 mmvai al prodotto
JB-D100/10-G60100 mm750 N188 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM