- Raccordo diritto con filetto maschio conico R per il collegamento di tubo PRINETO Stabil ad elementi impiantistici con filetto femmina
Indicazione
* Superficie non stagnata per Art. 0878641050
* Superficie non stagnata per Art. 0878641050
Gamma | Idrico-sanitario PRINETO |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Questo prodotto è presente anche:
Lunghezza | Lunghezza 2 | Diametro attacco per tubo | Per tubi in plastica (Prineto) | |
---|---|---|---|---|
45 mm | 32 mm | 14 mm | DN.. 10.. | vai al prodotto |
46 mm | 32 mm | 16 mm | DN.. 12.. | vai al prodotto |
48 mm | 34 mm | 16 mm | DN.. 12.. | vai al prodotto |
49,5 mm | 32,5 mm | 20 mm | DN.. 15.. | vai al prodotto |
51,5 mm | 34,5 mm | 20 mm | DN.. 15.. | vai al prodotto |
56,5 mm | 35,5 mm | 25 mm | DN.. 20.. | vai al prodotto |
58,5 mm | 37,5 mm | 25 mm | DN.. 20.. | vai al prodotto |
62 mm | 36 mm | 32 mm | DN.. 25.. | vai al prodotto |
64 mm | 38 mm | 32 mm | DN.. 25.. | vai al prodotto |
69 mm | 43 mm | 32 mm | DN.. 25.. | vai al prodotto |
84 mm | 52 mm | 40 mm | DN.. 32.. | vai al prodotto |
88 mm | 54 mm | 50 mm | DN.. 40.. | vai al prodotto |
97 mm | 61,5 mm | 63 mm | DN.. 50.. | vai al prodotto |