Skip to main content

Kit di collettori con raccordo

COD: 31148002440510 Categoria:
  • Per la distribuzione dei circuiti in impianti di riscaldamento a pannelli radianti ove necessario alimentare anche corpi scaldanti (radiatori, scaldasalviette) con alta temperatura
  • Collettore di mandata con manopole rosse per chiusura manuale dei singoli circuiti
  • Collettore di ritorno con manopole blu per chiusura manuale dei singoli circuiti e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • Filetto ingresso collettori 3/4″ F
  • Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus
  • Completo di n. 2 tappi 3/4″ M

Informazioni aggiuntive

Gamma

Riscaldamento a pavimento RAP

Tipologia

Collettori

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:
LarghezzaNumero collegamentiTemperatura di esercizio minTemperatura di lavoro max
110 mm2 PZvai al prodotto
160 mm3 PZ0 °C100 °Cvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM