Skip to main content

Kit fune sismica GS Retrofit con occhiolo con gancio aperto

COD: 31148001053102 Categoria:
  • Sistema pronto all’uso per la messa in sicurezza e il rinforzo di elementi non strutturali in edifici contro il sisma
  • Installazione fino a 10 volte più veloce
  • Non è richiesto alcun utensile
  • Il colore della targhetta identificativa permette di conoscere a colpo d’occhio il diametro della fune, anche se questa è montata in quota
  • Idonea sia per strutture nuove che esistenti. Consigliata però per strutture nuove. Per strutture esistenti fare riferimento alla variante Retrofit.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Componenti per antisismica

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Zincato

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Scheda tecnica

  • VARIFIX – KIT FUNE SISMICA STANDARD visualizza
Diametro fune di acciaio Capacità di carico Diametro gancio Diametro occhiello
2 mm 180 kg 13 mm 12,5 mm vai al prodotto
3 mm 428 kg 13 mm 12,5 mm vai al prodotto
5 mm 1027 kg 15 mm 15 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM