Skip to main content

Manicotto scorrevole PRINETO per tubo PE-X

COD: 31148002330209 Categoria:
  • Per la realizzazione della giunzione a compressione con boccola a scorrimento assiale
  • Nel processo di giunzione la boccola, scorrendo longitudinalmente, comprime il PE-X del tubo sul profilo alettato del raccordo creando una giunzione inscindibile nel tempo
Indicazione

Applicabile alla tubazione da entrambi i lati della boccola (boccola bi-direzionale)



Applicare la boccola alla tubazione prima di effettuare il processo di espansione dell’estremità del tubo stesso

Informazioni aggiuntive

Gamma

Idrico-sanitario PRINETO

Tipologia

Raccorderia

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Diametro Per tubi in plastica (Prineto) Peso prodotto (per pezzo)
15 mm 16 mm DN.. 12.. 12 g vai al prodotto
18 mm 20 mm DN.. 15.. 19 g vai al prodotto
22 mm 25 mm DN.. 20.. 30 g vai al prodotto
27 mm 32 mm DN.. 25.. 56 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM