Skip to main content

Nastro intumescente IS-R-Plus

COD: 31142501030214 Categoria:

Nastro intumescente per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di tubi.

  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240, in funzione del tipo di applicazione
  • Installazione semplice
  • Installabile in spazi ristretti
  • Utilizzabile per diversi diametri di tubo
  • In caso di attraversamento a solaio di più tubi con disposizione lineare, le sigillature dei singoli tubi possono distare tra loro anche 0 mm (vedere caso specifico nelle certificazioni e nelle istruzioni d’uso)
Indicazione

Per sigillature antifuoco di attraversamenti classificate, rispettare la Valutazione Tecnica Europea ETA 16/0469 e le istruzioni d’uso Würth.

Informazioni aggiuntive

Tipo di sigillatura

attraversamento di impianti

Tipo di attraversamento

singolo

Tipo di impianto

combustibili, multistrato,combustibili coibentati

Supporto

parete flessibile, parete rigida, solaio rigido

Certificazioni
  • Certificazione ETA 16/0469 - Nastro IS-R PLUS visualizza


Dichiarazione di prestazione
  • Dichiarazione di prestazione (DoP) - Nastro IS-R PLUS visualizza


Istruzioni d'uso

Voci di capitolato
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - DE visualizza


Modulo richiesta consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Lunghezza
6,25 mvai al prodotto
18,5 mvai al prodotto