Skip to main content

Nastro sigil. universale serramenti Euraseal U-100

COD: 31143004021449 Categoria:

Il valore Sd variabile della membrana favorisce una rapida asciugatura del giunto di posa. Scientificamente testata dall’Istituto tedesco Fraunhofer

  • Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura
  • Aumenta l’efficienza del materiale isolante

Vastissima gamma di applicazioni

  • Il nastro può essere utilizzato per sigillature in interni ed esterni
  • La striscia biadesiva consente di utilizzare il nastro per incollaggio sullo stesso lato o su lati opposti
  • Stoccaggio semplificato grazie alla ridotta varietà di prodotti

Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte).

Grazie al valore di Sd variabile, la tenuta è conforme al principio “più ermetico all’interno che all’esterno”.


Facilmente intonacabile sul lato ruvido rivestito in TNT

Indicazione

Negli angoli, tenere una lunghezza in eccesso di 2 – 5 cm, a seconda della larghezza della fuga. Deve essere realizzata un’ansa per consentire il movimento. Gli elementi a livello del pavimento devono essere sigillati con nastro sigillante da esterni in EPDM che deve essere incollato con l’apposito adesivo per nastro sigillante in EPDM.


La pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-100 può essere combinata con:

  • Pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-100/esterni: VKP Plus
  • Interno: Silicone neutro/esterni: Pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-100
  • Modellare la guarnizione esterna del collegamento inferiore in modo che formi una sorta di ripiano (inclinato verso l’esterno).

Informazioni aggiuntive

Tipologia

nodo primario

Applicazione

guaine membrane

Certificazioni

Video

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM