Nastro sigillante adesivo EURASOL P

Categoria:

Resistenza all’invecchiamento testata

  • Garantisce una tenuta ermetica permanente
  • Massima affidabilità per il Blower Door Test (tenuta ermetica dell’edificio)
  • Protezione contro la formazione di umidità e muffa nell’isolamento

Materiale di supporto realizzato in carta speciale

  • Nastro facilmente strappabile a mano
  • Ideale per la costruzione ecologica

Senza solventi

Indicazione

  • Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si verifichi la formazione di acqua stagnante nelle aree incollate.
  • Si prega di osservare le nostre condizioni di garanzia relative all’edilizia.
  • Il prodotto è adatto solo per l’uso in interni.
Questo prodotto è presente anche:
Base adesivaLarghezzaResistenza temperatura min/maxCondizioni per tempo di stoccaggio da produzione
Dispersione di acrilato60 mm-40 a 100 °C99 Mese / in confezione originale chiusa a una temperatura compresa tra + 5 °C e + 23 °C e tra il 50% e il 60% di umiditàvai al prodotto
Acrilato modificato80 mm-40 a 90 °C12 Mese / in confezione sigillata, a temperatura ambientevai al prodotto
Dispersione di acrilato190 mm-40 a 100 °C99 Mese / in confezione originale chiusa a una temperatura compresa tra + 5 °C e + 23 °C e tra il 50% e il 60% di umiditàvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM