Nastro sigillante VKP PIU

Categoria:
Video

Questo prodotto è presente anche:
ColoreLarghezzaResistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fugaLunghezza rotolo
Nero10 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Nero15 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Nero20 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Nero25 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Nero45 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Nero10 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Nero15 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Nero20 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Nero25 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Nero30 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Nero15 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Nero20 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Nero25 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Nero30 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Grigio10 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Grigio15 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Grigio20 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Grigio25 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Grigio45 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Grigio10 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Grigio15 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Grigio20 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Grigio25 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Grigio30 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Grigio15 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Grigio20 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Grigio25 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Grigio30 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM