Informazioni aggiuntive
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Voci di computo
Questo prodotto è presente anche:
Filettatura di collegamento | Larghezza nominale DN | Apertura chiave | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|
FF Rp 3/8 poll. x FE R 3/8 poll. | DN.. 8.. | 19 mm | 23,5 mm | vai al prodotto |
FF Rp 1/2 poll. x FE G 1/2 poll. | DN.. 12.. | 24 mm | 29,5 mm | vai al prodotto |
FF Rp 3/4 poll. x FE G 3/4 poll. | DN.. 16.. | 32 mm | 32,0 mm | vai al prodotto |
FF Rp 1 poll. x FE G 1 poll. | DN.. 20.. | 41 mm | 38,0 mm | vai al prodotto |
FF Rp 1 1/4 poll. x FE G 1 1/4 poll. | DN.. 25.. | 50 mm | 42,0 mm | vai al prodotto |