Informazioni aggiuntive
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Voci di computo
Questo prodotto è presente anche:
Filettatura di collegamento | Larghezza nominale DN | Apertura chiave | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|
FM G 3/4 poll. x FI Rp 1/2 poll. | MSM 16/12 | 27 mm | 18 mm | vai al prodotto |
FM G 1 poll. x FI Rp 3/4 poll. | MSM 20/16 | 36 mm | 20 mm | vai al prodotto |
FM G 1 1/4 poll. x FI Rp 1 poll. | MSM 25/20 | 46 mm | 27 mm | vai al prodotto |