- Collegamento diretto a una filettatura femmina, eliminando i nippli doppi
- Un solo collegamento a vite per giunto, con conseguente maggiore sicurezza e risparmio di un dado girevole e di una guarnizione
Würth Italia
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Voci di computo
Questo prodotto è presente anche:
Filettatura di collegamento | Larghezza nominale DN | Diametro interno | Apertura chiave | |
---|---|---|---|---|
FM G 3/8 poll. | DN.. 8.. | 12 mm | 17 mm | vai al prodotto |
FM G 1/2 poll. | DN.. 12.. | 16 mm | 24 mm | vai al prodotto |
FM G 3/4 poll. | DN.. 16.. | 20,5 mm | 27 mm | vai al prodotto |
FM G 1 poll. | DN.. 20.. | 25,4 mm | 36 mm | vai al prodotto |
FM G 1 1/4 poll. | DN.. 25.. | 33,2 mm | 46 mm | vai al prodotto |