Skip to main content

Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP® Thermo

COD: 31141001040415 Categoria:

Resistenza alle alte temperature

Fino a 120°C


  • Garantisce la tenuta ermetica degli attraversamenti
  • Impiego versatile
  • Installazione rapida senza utensili, consente di sigillare in modo economico gli attraversamenti
  • Protegge dall’accumulo incontrollato di umidità e quindi da danni strutturali
Diametro min/maxLunghezzaLarghezza
15-22 mm150 mm150 mmvai al prodotto
50-72 mm230 mm230 mmvai al prodotto
72-90 mm230 mm230 mmvai al prodotto
90-100 mm320 mm320 mmvai al prodotto
100-110 mm320 mm320 mmvai al prodotto
125-135 mm320 mm320 mmvai al prodotto
150-165 mm350 mm350 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM