Accessorio per scale in acciaio INOX AISI 304
Piastra per l’utilizzo dei supporti scala WSSP. Le asole consentono l’installazione su falde con inclinazione da 0° a 30°
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Indicazione
I fissaggi dei supporti devono essere necessariamente in INOX A2 o superiore. La piastra WPST-WSSP deve essere saldamente ancorata alla struttura di copertura mediante 2 fissaggi ⌀8mm
Nota:
Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
Ulteriori informazioni:
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Istruzioni







