Dotato di guida a C sia nella parte superiore sia nella parte laterale
Montaggio semplice e veloce
Zigrinatura laterale
Ottima tenuta grazie all’ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Dotato di guida a C sia nella parte superiore sia nella parte laterale
Montaggio semplice e veloce
Zigrinatura laterale
Ottima tenuta grazie all’ingranamento meccanico delle parti zigrinate
| Tipologia | Profilati |
|---|---|
| Gamma | Zebra® solar |
| Materiale | Alluminio |
Voci di capitolato
Istruzioni di posa
Dwg
Modulo consulenza
| Lunghezza | Momento di inerzia trasversale | Momento di inerzia longitudinale | Modulo di flessione asse X | |
|---|---|---|---|---|
| 2250 mm | 5.078 cm⁴ | 3.826 cm⁴ | 2.501 cm³ | vai al prodotto |
| 2500 mm | vai al prodotto | |||
| 3150 mm | 5.078 cm⁴ | 3.826 cm⁴ | 2.501 cm³ | vai al prodotto |
| 3300 mm | 5.078 cm⁴ | 3.826 cm⁴ | 2.501 cm³ | vai al prodotto |
| 3600 mm | 5.078 cm⁴ | 3.826 cm⁴ | 2.501 cm³ | vai al prodotto |
| 4765 mm | 5.078 cm⁴ | 3.826 cm⁴ | 2.501 cm³ | vai al prodotto |
| 6200 mm | 5.078 cm⁴ | 3.826 cm⁴ | 2.501 cm³ | vai al prodotto |