Skip to main content

Profilato FMP LIGHT

COD: 31141009030212 Categoria:
  • In alluminio (EN – AW 6063 T6)
  • Per un fissaggio veloce e semplice
  • Sistema di aggancio “easy click”, compatibile con le graffe a scatto della linea Zebra Solar
  • Profilato non preforato e privo di guarnizione in EPDM disponibile solo in versione con altezza standard

Indicazione

fissaggio consigliato

  • rivetti a strappo Zebra 4,8 x … in acciaio inox A2/A2

Proprietà geometriche FMP Light altezza standard:

  • momento d’inerzia massima: lx: 2,279 cm4 – ly: 9,760 cm4
  • modulo resistenza massima: Wx: 1,358 cm3 – Wy: 2,440 cm3

Verificare il fissaggio tra profilato e lamiera grecata e tra lamiera grecata e sottostruttura esistente


In caso di profilati con guarnizione non premontata è necessario applicare il nastro di guarnizione in EPDM

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Lamiera grecata

Gamma

Zebra® solar

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione su coperture in lamiera grecata visualizza

Dwg

  • DISEGNO TECNICO – PROFILATO FMP LIGHT visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM