Skip to main content

Profilato per tetti in lamiera preforato alluminio (EN-AW-6063 T6)

COD: 31141009030207 Categoria:
  • Il profilato per tetti in lamiera è preforato con fori da 5 mm, rendendo così possibile il montaggio su vari interassi senza praticare ulteriori fori.
  • Con guarnizione EPDM
Indicazione

  • Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani
  • Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l’approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA DBS® 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l’attacco.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Lamiera grecata

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato

Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Installazione su coperture in lamiera grecata visualizza


Dwg

CAD-BIM

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


AltezzaNumero fori diametro 5 mm
25 mm12 PZvai al prodotto
25 mm24 PZvai al prodotto
40 mm24 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM