Skip to main content

Profilo per controtelaio caldo

COD: 31141006012302 Categoria:
  • Tagliabile a misura
  • Nessuno scarto, grazie alla possibilità di unire ed utilizzare anche gli sfridi tramite le barrette di giunzione
  • Nervature di rinforzo antideformazione
  • Sede sulla parte esterna dedicata al montaggio degli accessori: rete antifessurazione, guida per zanzariera, guida per avvolgibile
  • Sede da 15 mm sulla parte interna per il montaggio di un profilo in legno o altro materiale caldo
  • Predisposizione per la sigillatura o per la posa del nastro autoespandente
  • Lato interno provvisto di pellicola asportabile per la protezione dagli schizzi d’intonacatura o di pittura
  • Riduzione della trasmittanza termica

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Controtelaio e Accessori

Applicazione

costruzione controtelaio

VideoGuida Posa del Serramento - Parte 1
LunghezzaLarghezzaAltezzaDimensione nominale
2550 mm65 mm40vai al prodotto
2550 mm50 mm33,5 mm25vai al prodotto
3000 mm75 mm33,5 mm50 mmvai al prodotto
3000 mm65 mm33,5 mm40 mmvai al prodotto
3000 mm85 mm33,5 mm60 mmvai al prodotto
3000 mm95 mm33,5 mm70 mmvai al prodotto
3000 mm105 mm33,5 mm80 mmvai al prodotto
3000 mm50 mm33,5 mm25 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM