Skip to main content

Punto di ancoraggio WDCxx per calcestruzzo

COD: 31140504031210 Categoria:

Piastra multiforo utilizzabile su calcestruzzo e acciaio

Ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria)

In caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi ed è idoneo a resistere ad un carico nominale di arresto caduta di 900 daN

Il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per operazioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei propri limiti operativi e se integro

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304)

  • rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione agli agenti atmosferici
  • per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Indicazione

Idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non generino un carico maggiore di 6 kN


Non idoneo per l’uso in trattenuta


Non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio


Garanzia:

10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)



I valori di deflessione e spostamento si riferiscono alla condizione di carico relativa all’arresto caduta del primo utilizzatore

Ancoraggio alla struttura portante:

Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma UNI 11560:2022)

Certificazioni:

Il dispositivo di ancoraggio è stato sottoposto alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme al tipo A. Il numero di operatori idonei ad utilizzare il dispositivo è riportato sulle pagine catalogo. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Ispezione periodica:

Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previsto dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferiemnto al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022


Ulteriori informazioni:

Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Informazioni aggiuntive

Tipologia punto

Struttura portante

,

Numero di operatori

1

Tipo di fissaggio

diretto, incravattatura

Manuale e libretto impianto

Dichiarazione di conformità

Scheda tecnica e di montaggio

  • Scheda tecnica di montaggio – WDCxx visualizza

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust -DE visualizza
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust -tipo A – ITA visualizza

Disegni

Modulo richiesta consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – LINEA VITA ROBUST visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Descrizione tipo Altezza
WDC2 100 mm vai al prodotto
WDC12 200 mm vai al prodotto
WDC18 260 mm vai al prodotto
WDC23 310 mm vai al prodotto
WDC28 360 mm vai al prodotto
WDC38 460 mm vai al prodotto
WDC48 560 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM