Skip to main content

Raccordo a gomito a 45° PPSU PRINETO

COD: 31148002330272 Categoria:

Il PPSU (polifenilsufone) è un materiale polimerico all’avanguardia e dalle prestazioni elevate. Grazie alle eccellenti proprietà igieniche, alla notevole robustezza ed alla naturale resistenza alla corrosione di questo materiale, i raccordi PRINETO in PPSU garantiscono un’ineccepibile e lunga durata sia negli impianti idrico sanitari che in quelli di riscaldamento, soprattutto nelle zone con presenza di acqua sanitaria particolarmente aggressiva

Igienici, durevoli, economici

Highlights:

  • igienicamente testati ed abilitati dal DVGW anche per l’uso in impianti idrico sanitari
  • privi di metalli pesanti (ad es. piombo)
  • resistenti alla corrosione
  • robusti e durevoli
  • elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • più economici rispetto ai raccordi in ottone e con questi combinabili in installazioni miste
  • peso esiguo per una più comoda lavorazione
  • utilizzabili con le consuete boccole metalliche
  • non è necessario nessun investimento in nuove attrezzature

Per il collegamento dei tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento

Igienicamente testato ed abilitato dal DVGW

Indicazione

Il vantaggio principale:

Tutti i raccordi PRINETO in PPSU sono lavorabili con le stesse boccole e le stesse attrezzature normalmente utilizzate per i raccordi PRINETO in ottone, nonché con i tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento



* Per agevolare lo scorrimento della boccola sul tubo durante il processo di giunzione dei raccordi Ø 32, consigliamo per gli Art. 0878275440, l’utilizzo del Grasso siliconico, applicandone uno strato sottile sulla superficie interna della boccola; ciò si rende necessario in caso di lavorazione con il Tubo PRINETO Riscaldamento Ø 32

Informazioni aggiuntive

Gamma

Idrico-sanitario PRINETO

Tipologia

Raccorderia in PPSU

Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco per tubo Attacco, diametro tubo 2 Distanza attacco – attacco Peso prodotto (per pezzo)
25 mm 25 mm 21 mm 24 g vai al prodotto
32 mm 32 mm 22,5 mm 38 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM