Informazioni aggiuntive
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Voci di computo
Questo prodotto è presente anche:
Materiale | Filettatura di collegamento | Diametro anello di serraggio | Larghezza nominale DN | |
---|---|---|---|---|
Ottone, idoneo per acqua potabile | FM G 1/2 poll. | 15 mm | DN.. 12.. | vai al prodotto |
Ottone, idoneo per acqua potabile | FM G 1/2 poll. | 18 mm | DN.. 12.. | vai al prodotto |
Ottone, idoneo per acqua potabile | FM G 1/2 poll. | 22 mm | DN.. 12.. | vai al prodotto |
Ottone | FM G 3/4 poll. | 15 mm | DN.. 16.. | vai al prodotto |
Ottone | FM G 3/4 poll. | 18 mm | DN.. 16.. | vai al prodotto |
Ottone | FM G 3/4 poll. | 22 mm | DN.. 16.. | vai al prodotto |
Ottone, idoneo per acqua potabile | FM G 1 poll. | 18 mm | DN.. 20.. | vai al prodotto |
Ottone | FM G 1 poll. | 22 mm | DN.. 20.. | vai al prodotto |
Ottone | FM G 1 poll. | 28 mm | DN.. 20.. | vai al prodotto |
Ottone, idoneo per acqua potabile | FM G 11/4 poll. | 28 mm | DN.. 25.. | vai al prodotto |