Skip to main content

Raccordo a T PPSU PRINETO

COD: 31148002330511 Categoria:

Il PPSU (polifenilsufone) è un materiale polimerico all’avanguardia e dalle prestazioni elevate. Grazie alle eccellenti proprietà igieniche, alla notevole robustezza ed alla naturale resistenza alla corrosione di questo materiale, i raccordi PRINETO in PPSU garantiscono un’ineccepibile e lunga durata sia negli impianti idrico sanitari che in quelli di riscaldamento, soprattutto nelle zone con presenza di acqua sanitaria particolarmente aggressiva

Igienici, durevoli, economici

Highlights:

  • igienicamente testati ed abilitati dal DVGW anche per l’uso in impianti idrico sanitari
  • privi di metalli pesanti (ad es. piombo)
  • resistenti alla corrosione
  • robusti e durevoli
  • elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • più economici rispetto ai raccordi in ottone e con questi combinabili in installazioni miste
  • peso esiguo per una più comoda lavorazione
  • utilizzabili con le consuete boccole metalliche
  • non è necessario nessun investimento in nuove attrezzature

Per il collegamento dei tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento

Igienicamente testato ed abilitato dal DVGW

Indicazione

Il vantaggio principale:

Tutti i raccordi PRINETO in PPSU sono lavorabili con le stesse boccole e le stesse attrezzature normalmente utilizzate per i raccordi PRINETO in ottone, nonché con i tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento



* Per agevolare lo scorrimento della boccola sul tubo durante il processo di giunzione dei raccordi Ø 32, consigliamo per gli Art.0878260414, 0878260424, 0878260433, 0878260434, 0878260444 l’utilizzo del Grasso siliconico, applicandone uno strato sottile sulla superficie interna della boccola; ciò si rende necessario in caso di lavorazione con il Tubo PRINETO Riscaldamento Ø 32

Informazioni aggiuntive

Gamma

Idrico-sanitario PRINETO

Tipologia

Raccorderia in PPSU

Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco per tubo Attacco, diametro tubo 2 Attacco, diametro tubo 3 Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo
16 mm 16 mm 16 mm 21 mm vai al prodotto
16 mm 20 mm 23 mm 23 mm vai al prodotto
20 mm 16 mm 16 mm 21,5 mm vai al prodotto
20 mm 16 mm 20 mm 21,5 mm vai al prodotto
20 mm 20 mm 16 mm 23,5 mm vai al prodotto
20 mm 20 mm 20 mm 23,5 mm vai al prodotto
20 mm 25 mm 20 mm 26,5 mm vai al prodotto
25 mm 16 mm 20 mm 22,5 mm vai al prodotto
25 mm 16 mm 25 mm 23 mm vai al prodotto
25 mm 20 mm 20 mm 24,5 mm vai al prodotto
25 mm 20 mm 25 mm 24 mm vai al prodotto
25 mm 25 mm 20 mm 27,5 mm vai al prodotto
25 mm 25 mm 25 mm 28 mm vai al prodotto
32 mm 16 mm 32 mm 23,5 mm vai al prodotto
32 mm 20 mm 32 mm 25,5 mm vai al prodotto
32 mm 25 mm 25 mm 23,5 mm vai al prodotto
32 mm 25 mm 32 mm 28,5 mm vai al prodotto
32 mm 32 mm 32 mm 32 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM