- Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l’inserimento
- Non è richiesto alcun utensile speciale
- Resistente a temperature fino a +200°C
Würth Italia
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Voci di computo
Questo prodotto è presente anche:
Larghezza nominale DN | Filettatura di collegamento | Apertura chiave | Apertura chiave 2 | |
---|---|---|---|---|
DN.. 12.. | FM G 1/2 poll. | 27 mm | 27 mm | vai al prodotto |
DN.. 12.. | FM G 3/4 poll. | 30 mm | 27 mm | vai al prodotto |
DN.. 16.. | FM G 1/2 poll. | 30 mm | 30 mm | vai al prodotto |
DN.. 16.. | FM G 3/4 poll. | 30 mm | 30 mm | vai al prodotto |
DN.. 16.. | FM G 1 poll. | 36 mm | 30 mm | vai al prodotto |
DN.. 20.. | FM G 3/4 poll. | 36 mm | 36 mm | vai al prodotto |
DN.. 20.. | FM G 1 poll. | 36 mm | 36 mm | vai al prodotto |