- Per il collegamento di tubo PRINETO Stabil
Indicazione
* Superficie non stagnata per Art. 0878640190
* Superficie non stagnata per Art. 0878640190
Gamma | Idrico-sanitario PRINETO |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Lunghezza | Diametro attacco per tubo | Attacco, diametro tubo 2 | Per tubi in plastica (Prineto) | |
---|---|---|---|---|
39 mm | 14 mm | 16 mm | DN.. 10.., DN.. 12.. | vai al prodotto |
44 mm | 16 mm | 20 mm | DN.. 12.., DN.. 15.. | vai al prodotto |
49 mm | 16 mm | 25 mm | DN.. 12.., DN.. 20.. | vai al prodotto |
52 mm | 20 mm | 25 mm | DN.. 15.., DN.. 20.. | vai al prodotto |
62 mm | 25 mm | 32 mm | DN.. 20.., DN.. 25.. | vai al prodotto |
80 mm | 32 mm | 40 mm | DN.. 25.., DN.. 32.. | vai al prodotto |
94 mm | 40 mm | 50 mm | DN.. 32.., DN.. 40.. | vai al prodotto |
102 mm | 50 mm | 63 mm | DN.. 40.., DN.. 50.. | vai al prodotto |