Skip to main content

Scarpa d’ancoraggio 2,0 mm 2 pezzi

COD: 31141004010202 Categoria:
  • Regolazione variabile della larghezza per una maggiore flessibilità
  • Flange esterne.
  • Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 ), circa 20 μm, spessore 2,0 mm, conforme allo standard EN 10326:2004
  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-09/0021


Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm. È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Piastre e Angolari

Applicazione

Scarpe d'ancoraggio

Geometria

Flange esterne

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP_ETA-09/0021_SCARPA ANCORAGGIO_BB_IT visualizza
  • DOP_ETA-09/0021_SCARPA ANCORAGGIO_BB_DE visualizza
  • DOP_ETA-09/0021_SCARPA ANCORAGGIO_BB_EN visualizza


Modulo richiesta consulenza

Larghezza x altezzaNumero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHPeso
30 x 100 mm8 + 14 PZ298 gvai al prodotto
30 x 150 mm12 + 24 PZ421 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM