Skip to main content

Schiuma antifuoco Kombi

COD: 31142501020601 Categoria:
  • Installazione facile e veloce
  • Non è necessario il rivestimento dei cavi o della superficie della sigillatura
  • Grazie ai mattoni antifuoco, gli spazi più grandi separati con i divisori possono essere chiusi in modo rapido e con costi contenuti
  • Schiuma flessibile, consente facilmente l’aggiunta in futuri passaggi
  • Sovraverniciabile
  • Applicazione senza polvere
  • Utilizzabile con tubi in PE e PVC fino al diametro 50 mm senza applicazione di alcun manicotto antifuoco

Prova di prestazioni

Attraversamenti di pareti e solai, resistenza al fuoco Z-19.53-2337


Indicazione

Eventuale materiale delle casseforme in cartongesso o materiale plastico può rimanere nella sigillatura.





Informazioni aggiuntive

Tipo di sigillatura

attraversamento di impianti

Tipo di attraversamento

misto, multiplo

Tipo di impianto

cavi, combustibili, metallici cobentati, metallici nudi, tubi porta cavi

Supporto

parete flessibile, parete rigida, solaio rigido

Certificazioni
  • Certificazione ETA 11/0528 - Schiuma intumescente Kombi visualizza


Dichiarazione di prestazione
  • Dichiarazione di prestazione (DoP) - Schiuma intumescente Kombi visualizza


Istruzioni d'uso
  • Istruzioni d'uso - Schiuma intumescente Kombi visualizza


Schede di sicurezza
  • Scheda di sicurezza - Schiuma intumescente Kombi (A) visualizza
  • Scheda di sicurezza - Schiuma intumescente Kombi (B) visualizza


Voci di capitolato
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - DE visualizza


CAD-BIM

Modulo richiesta consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


VideoVideo dimostrativo - schiuma intumescente Kombi
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" allowfullscreen>
DOWNLOAD DATI CAD / BIM