Skip to main content

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

COD: 31142501010401 Categoria:
  • Una volta indurita può essere tagliata, smerigliata, carteggiata, verniciata, forata e intonacata
  • Alto potere incollante
  • Buona resistenza all’acqua, agli agenti chimici, ai detergenti e ai microorganismi
  • A bassissime emissioni di sostanze organiche volatili (EC 1 Plus)
  • Elevata resistenza al fuoco, fino a 240 minuti (in funzione del tipo di applicazione)
  • Utilizzabile per qualsiasi lunghezza di giunto, sia con lana di roccia che senza
  • Tempi di resistenza al fuoco elevati anche in pareti con spessore di soli 100 mm
  • Grazie alla sua consistenza (schiuma) si adatta alle geometrie ed è impiegabile per giunti di diverse dimensioni
  • Applicazione veloce e resa elevata (1 bombola = ca. 40 l)
  • Facilmente estrudibile tramite classica pistola per schiuma PU

Indicazione

Non essendo intumescente non è idonea per la sigillatura antifuoco di giunti contenenti servizi passanti (tubi, cavi, ecc.). Utilizzare altri sistemi Fireseal


Non utilizzare per sigillature di canne fumarie

Certificati: www.wuerth.it/progettisti



Rispettare le prescrizioni di posa a seconda del caso specifico

Valori di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 – applicazione a parete
spessore min. parete/mm direzione giunto nome provino larghezza giunto/mm spessore lana di roccia mm (densità ≥ 40 kg/m3) spessore schiuma PU/mm resistenza al fuoco
100 verticale A 10 60 20* EI 180
B 20 100 EI 60
orizzontale F 10 100 EI 120
G 20 60 20* EI 120
150 verticale C 30 150 EI 60
D 40 100 25* EI 120
E 50 150 EI 30
orizzontale H 30 100 25* EI 240
I 40 150 EI 60
L 50 100 25* EI 180
* applicazione su entrambi i lati della parete
Valori di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 – applicazione a solaio
spessore min. solaio/mm nome provino larghezza giunto mm spessore lana di roccia mm (densità ≥ 40 kg/m spessore schiuma PU/mm resistenza al fuoco
150 A 10 100 25* EI 120
B 20 150 EI 120
C 30 150 EI 120
D 40 100 25* EI 240
E 50 150 EI 60
F 60 150 EI 45
G 70 100 25* EI 120
* applicazione su entrambi i lati del solaio

Area di applicazione



Istruzioni



Pulire le superfi ci da polvere, oli e grassi




Se necessario inserire lana di roccia in modo compresso e dello spessore minimo richiesto




Agitare la bombola e riempire il giunto tramite pistola




Eventuali sporgenze possono essere tagliate


Certificazioni

  • Rapporto di classificazione – applicazione a parete – schiuma PU240 visualizza
  • Rapporto di classificazione – applicazione a solaio – schiuma PU240 visualizza
  • Rapporto di reazione al fuoco – schiuma PU240 visualizza
  • Resistenza a filo incandescente – schiuma PU240 visualizza
  • Certificazione EMICODE – schiuma PU240 visualizza

Schede di sicurezza

  • Scheda di sicurezza – Schiuma PU240 visualizza

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – DE visualizza

Modulo richiesta consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM