Skip to main content

Sigillante ibrido, MS-Multi

COD: 31143010141401 Categoria:

A basso modulo – altamente elastico

  • ideale per tutti i giunti di dilatazione e di raccordo all’interno ed esterno
  • compensa in modo ottimale i movimenti strutturali dei manufatti
  • evita fessurazioni e distacchi dalle pareti in muratura

Resistente alle intemperie e all’invecchiamento

  • sigillatura permanentemente elastica e durevole nel tempo
  • alta affidabilità e sicurezza

Resistenza ai raggi UV

In caso di una prolungata esposizione diretta ai raggi UV, soprattutto in applicazioni esterne, non può essere escluso un ingiallimento del sigillante e/o sfarinamento dello stesso

Sopraverniciabile

  • Ottima adesione delle comuni vernici sul sigillante
  • Data la varietà di vernici, pitture e materiali usati consigliamo di effettuare prove preliminari di compatibilità per escludere reazioni indesiderate
  • Sopraverniciare, se necessario, entro 3 giorni

Non contiene plastificanti

  • ampio spettro applicativo
  • facile da lisciare
  • aderisce anche alle superfici leggermente umide

Compatibilità con i supporti

  • non corrode i metalli
  • non macchia le pietre naturali
  • non emana odori fastidiosi durante la reticolazione
  • non contiene siliconi ne isocianati
Indicazione

Non indicato per giunti di dilatazione a forte movimento


Non indicato per essere interrato


Non indicato per giunti in orizzontale sottoposti ai ristagni d’acqua


Non è calpestabile



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Informazioni importanti:

MS – MULTI non è idoneo per sigillature strutturali p. es. vetrate strutturali (Structural Glazing) ne per sigillature a immersione o a costante contatto con l’acqua stagnante. Non indicato per PP, PE, PTFE, gomma e bitume. Data la varietà di vernici e rivestimenti dei manufatti, per garantire una adesione ottimale sulle superfici, è necessario fare esaurienti prove. In fase di reticolazione, il prodotto non deve essere esposto a vapori o a contatto con alcol o solventi

Informazioni aggiuntive

Tipologia

riempimento / sigillatura

Applicazione

sigillatua giunti

Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:
ContenitoreContenutoColoreCondizioni per tempo di filmazione
Cartuccia290 mlGrigio segnale RAL 7004a 23°C e 50% di umidità relativavai al prodotto
Cartuccia290 mlBianco traffico RAL 9016a 23°C e 50% di umidità relativavai al prodotto
Cartuccia290 mlMarrone terra RAL 8028a 23°C e 50% di umidità relativavai al prodotto
Cartuccia290 mlGrigio antracite RAL 7016a 23°C e 50% di umidità relativavai al prodotto
Sacco400 mlBianco traffico RAL 9016a 20°C e 50% di umidità relativavai al prodotto
Sacco600 mlGrigio segnale RAL 7004a 23°C e 50% di umidità relativavai al prodotto
Sacco600 mlBianco traffico RAL 9016a 23°C e 50% di umidità relativavai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM