Skip to main content

Supporto per travi con perno BD-D/TZN

COD: 31141004011302 Categoria:
  • Sistema di connessione a scomparsa con perno
  • Può essere annegato nel getto in calcestruzzo ad altezza variabile grazie alla barra di ancoraggio ad aderenza migliorata
  • Durabilità della struttura in legno migliorata
  • Materiale perno: acciaio, d = 24 mm
  • Materiale barra di ancoraggio: barra ad aderenza migliorata, d = 20 mm
  • Superficie: zincatura a caldo
Indicazione

Il diametro del perno di centratura/delle viti può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Piastre e Angolari

Applicazione

Portapilastri

Geometria

Fissi

Modulo richiesta consulenza

LunghezzaLunghezza scalmo (cemento)Indicazione materiale piedeProfondità di incassamento min consigliata su calcestruzzo
378 mm250 mm200 mmvai al prodotto
528 mm400 mmB 500 SP350 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM